Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffelöfen Serie L bis 1200°C mit Klapptür | Typ: L 15/12/B510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muffelöfen Serie L bis 1200°C mit Klapptür | Typ: L 15/12/B510
Muffelöfen Serie L bis 1200°C mit Klapptür | Typ: L 15/12/B510
Artikel-Nr.:
     163-6233463
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     L-155K2ANL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffelofen
muffelofen nabertherm
muffelofen
muffelofen 15l
Muffelöfen Serie L, bis 1200 °C, mit Klapptür
Für den täglichen Einsatz im Labor. Modelle mit Klapp- oder Hubtür erhältlich, für Temperaturen von 1100 °C bis 1400 °C. Ausgestattet mit den programmierbaren Controllern B 510 (Mit Touchpanel, 5 Programme mit je 4 Segmenten) oder C 550 (Mit Touchpanel, 10 Programme mit je 20 Segmenten), L 1/12 mit Controller R 7 (Dauerbetrieb).


-Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
-Regelbare Zuluftöffnung in der Tür
-Abluftöffnung in der Ofenrückwand
-Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
-Standardanschluss 230 V 1/N/PE 50/60 Hz
-24 und 40 l mit 400 V 3/N/PE 50/60 Hz


Optional:

-Abzugskamin, Abzugskamin mit Ventilator oder Katalysator
-Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware
-Schutzgasanschluss zum Spülen des Ofens mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen (Kombination mit Abzugskamin, Abzugskamin mit Ventilator oder Katalysator nicht möglich)
-Manuelles oder automatisches Begasungssystem
-Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
-Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht, geschützt und einfach auszuwechseln
-Beheizung von zwei Seiten (drei Seiten bei Innenraumvolumen von 24 und 40 l)
-Die Klapptür kann als Ablage genutzt werden

Typ L 15/12/B510
Nennvolumen 15,0 l
Max. Temperatur 1200 °C
Tür Klapptür
Gewicht 40 kg
Abmessung innen (BxTxH) 230 x 340 x 170 mm
Abmessung außen (BxTxH) 415 x 555 x 515 mm
Nennleistung 3200 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V 1/N/PE 50/60 Hz
Breite innen 230 mm
Tiefe innen 340 mm
Höhe innen 170 mm
Breite außen 415 mm
Tiefe außen 555 mm
Höhe außen 515 mm
Weitere Suchbegriffe: Muffelöfen, Laborofen,Muffel, Laboröfen,Muffel, Öfen,Muffel, Trichter schutzgas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.080,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.080,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.302,08*
€ 6.309,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.252,33*
€ 6.250,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.103,09*
€ 6.072,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.541,01*
€ 5.403,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4.086,92*
€ 4.863,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.080,37*
€ 4.855,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.