| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6233441 Herst.-Nr.: N632414126100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steilbrust-Enghalsflaschen, Kalk-Natron-Glas Für die Aufbewahrung und den Transport von Flüssigkeiten. Mit NS-Glasstopfen.
Nennvolumen 100 ml Ø 51 mm Höhe 103 mm Abmessungen (ØxH) 51 x 103 mm Schliffgröße NS14/23 Material Kalk-Natron-Glas Material Verschluss Kalk-Soda Glas Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Enghalsstandflasche, Standflasche EH, Steilbrustflasche, standflasche 100ml, standflasche, standflasche klarglas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche, P:Apothekerflaschen, 6902306 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3,97* | € 6,51* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 4,20* | € 13,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|