Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PMP hohe Form Klasse B weiß graduiert | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6230049
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0157200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder
Messzylinder, PMP, hohe Form, Klasse B, weiß graduiert
Glasklar. Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E).


-Gute chemische Beständigkeit
-Für Flüsssigkeiten bis 170 °C
-Fünfeckiger Fuß
-Lebensmittelgeeignet
-Autoklavierbar

Nennvolumen 50 ml
Teilung 10,0 ml
Toleranz 1.0 ml
Höhe 199 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 170 °C
Temperaturbeständigkeit 170 °C
Form hoch
Farbe Graduierung weiß
Material PMP
Farbe glasklar
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.