Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 10 ml
Messzylinder PP hohe Form Klasse B | Nennvolumen: 10 ml
Artikel-Nr.:
     163-6227653
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0107500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 10 ml pp
messzylinder 10 ml
Messzylinder, PP, hohe Form, Klasse B
Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) hergestellt, hochtransparent. Bei 121 °C bis zu 20 Minuten autoklavierbar und hitzebeständig bis 100 °C bei Dauergebrauch. Dauerhafte, erhabene Graduierung. Wände mit sehr geringer Benetzbarkeit, daher keine Meniskusbildung. Für Lebensmittel geeignet.

Nennvolumen 10 ml
Teilung 0,2 ml
Graduierung 2,0 ml
Toleranz 0.2 ml
Ø 14 mm
Höhe 140 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 100 °C
Temperaturbeständigkeit 100 °C
Form hoch
Art Graduierung Erhaben
Material PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Mensuren, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.