Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz-Steckfilter für Halbmasken 620 N und 620 S | Typ: 39 ASt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Atemschutz-Steckfilter für Halbmasken 620 N und 620 S | Typ: 39 ASt
Atemschutz-Steckfilter für Halbmasken 620 N und 620 S | Typ: 39 ASt
Artikel-Nr.:
     163-6227561
Herst.-Nr.:
     924000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Atemschutz-Steckfilter für Halbmasken 620 N und 620 S
Entsprechend EN 143 / EN 14387, CE zertifiziert. Die Steckfilter werden über eine Filteraufnahme mit der Maske verbunden. Die Filteraufnahme verfügt über den Rundgewindeanschluss nach EN 148-1. Die Partikelfilter bestehen aus einem leichten PE-Gehäuse mit eingearbeitetem Glasfaserfilter. Die besondere Faltung bietet eine große Filterfläche auf engem Raum. Der Vorfilter fängt grobe Farbnebel und Stäube auf, verhindert eine zu schnelle Verschmutzung des Atemfilters und verlängert dadurch dessen Standzeit. Er ist sehr einfach zu wechseln, da er in die Vorkammer der Filteraufnahme eingelegt wird. Er ist schwer entflammbar.
Filteraufnahme für Steckfilter bitte separat bestellen.

Typ 39 ASt
Filtertyp A1 P2 R D
Filteranschluss Steckanschluss
Filterart Kombinationsfilter
Material Aluminium
Norm EN 143 / EN 14387
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Kombifilter B, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikelfilter bartelsrieger, partikel einlegefilter, partikelfilter rd40, Filter,Halbmasken, Maske,Filter, Masken,Filter, Gas,Filter, Halb,Masken, Atemschutz, Alumonium
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 69,53*
Lager 163
pro Paket
€ 6,49*
ab € 45,28*
€ 73,16*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,56*
€ 85,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,84*
€ 80,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,14*
€ 68,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,28*
€ 53,88
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.