Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse B braun graduiert | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse B braun graduiert | Nennvolumen: 500 ml
Messzylinder Borosilikatglas 3.3 hohe Form Klasse B braun graduiert | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-6227308
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     632432151343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500ml hf
messzylinder 500 ml
Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B, braun graduiert
Mit Ausguß und Sechskantfuß. ISO 4788.

Nennvolumen 500 ml
Teilung 5,0 ml
Toleranz 5.00 ml
Ø 53 mm
Höhe 380 mm
Form hoch
Farbe Graduierung braun
Mit Ausguss Ja
Norm ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.