Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 100 ml
Messzylinder PP niedrige Form | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-6224962
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0081700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100ml niedrige pp
messzylinder 100 ml
Messzylinder, PP, niedrige Form
Niedrige Form, runder Fuß. Sehr gute chemische Beständigkeit. Erhabene Gradierung. Breiter Fuß für hohe Standfestigkeit. Für Lebensmittel geeignet, autoklavierbar.

Nennvolumen 100 ml
Teilung 5,0 ml
Graduierung 25,0 ml
Ø 34 mm
Höhe 178 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 120 °C
Temperaturbeständigkeit 120 °C
Form niedrig
Art Graduierung Erhaben
Material PP
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Mensuren, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.