Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für Thermotransferdrucker BP-4000 | Typ: BPT-608-461


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etiketten für Thermotransferdrucker BP-4000 | Typ: BPT-608-461
Etiketten für Thermotransferdrucker BP-4000 | Typ: BPT-608-461
Artikel-Nr.:
     163-6224503
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     217072
EAN/GTIN:
     0662820416692
Suchbegriffe:
Cryoetikett
Kryoetikett
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
  • Bedruckbare und selbstlaminierende Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker
  • Bedruckbare Etiketten aus Nylongewebe für Thermotransferdrucker
  • Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und niedrige Temperaturen
  • Dauerhafter und Starker Klebstoff
  • Selbstlaminierende Wickel-Etiketten
Typ: BPT-608-461
Farbe: weiß
Ø: 12,70 mm
Breite: 41,28 mm
Länge: 15,24 mm
Material: Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,29555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 364,90*
€ 434,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 359,72*
€ 428,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 321,27*
€ 382,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 313,10*
€ 372,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 295,55*
€ 351,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.