Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimroth-Kühler mit Glasolive DURAN®-Rohr | Länge Mantel: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimroth-Kühler mit Glasolive DURAN®-Rohr | Länge Mantel: 160 mm
Dimroth-Kühler mit Glasolive DURAN®-Rohr | Länge Mantel: 160 mm
Artikel-Nr.:
     163-6222534
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05240201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimroth Kühler
Dimrothkühler
Kegelschliff-Übergangsstück
Normschliff-Übergangsstück
Dimroth-Kühler, mit Glasolive, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Dimroth-Kühler nach DIN 12591 und in Ergänzung zur DIN-Norm, zur Kondensation von Dämpfen, mit NS-Kern und NS-Hülse, Wasseranschluss mit Oliven oder Gewinde GL 14 mit zwei vormontierten, abschraubbaren Kunststoff-Oliven.

Länge Mantel 160 mm
Schliffgröße NS14/23
Kühlfläche 140 cm²
Anschluss Glas-Olive
Material DURAN®-Rohr
Bauform (Glasbau) Dimroth-Kühler
Weitere Suchbegriffe: dimroth kühler 160mm, dimroth kühler, Kühler,Dimroth, Dimroth-Kühler, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 62,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.