| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6222339 Herst.-Nr.: 2210190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messzylinder, DURAN®, hohe Form, Klasse A, braun graduiert Justiert auf IN. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Hauptpunkte-Ringteilung, Bedruckung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe. DIN EN ISO 4788. Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Nennvolumen 500 ml Teilung 5,0 ml Toleranz 2.5 ml Höhe 390 mm Form hoch Farbe Graduierung braun Mit Ausguss Ja Norm DIN 12600, DIN EN ISO 4788 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 12,95* | ab € 30,745* | € 40,085* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,07* | € 44,88* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 20,99* | € 48,40* | | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 44,52* | € 57,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|