Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 18 x 18 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 18 x 18 mm
Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 18 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     163-6222287
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41000109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 18x18mm
deckgläser
deckgläser 18x18
Deckgläser, rechteckig, Borosilikatglas D263® M
Hergestellt aus farblosem, chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse gemäß DIN ISO 8255-1, Stärke 1 (0,13 - 0,16 mm).
Verpackt in dicht schließenden Griffschachteln zu 50 Stück.

Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 18,0 mm
Tiefe 18,0 mm
Abmessungen (BxT) 18 x 18 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0202* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.