Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg Reagenz- und Zentrifugenröhrchen mit Rand | Nennvolumen: 10 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweg Reagenz- und Zentrifugenröhrchen mit Rand | Nennvolumen: 10 ml
Einweg Reagenz- und Zentrifugenröhrchen mit Rand | Nennvolumen: 10 ml
Artikel-Nr.:
     163-6207280
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     8832300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Einweg Reagenz- und Zentrifugenröhrchen, mit Rand
Einweg-Reagenzgläser für Laboranwendungen.

Nennvolumen 10,0 ml
Max. RZB 3000 x g
Ø 16,0 mm
Höhe 100,0 mm
Abmessungen (ØxH) 16,0 x 100,0 mm
Bodenform zylindrisch
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Proben-Versandröhrchen, Probenröhrchen, Reagenzglas, Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gross, kulturröhrchen 16x100mm, proben versandröhrchen, probenröhrchen pp, Reagenz,Röhrchen, Zentrifugenröhrchen,PS, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 56,74*
€ 94,20*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 115,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,20*
€ 112,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,20*
€ 110,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,27*
€ 106,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,15*
€ 95,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 72,13*
€ 85,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,04*
€ 75,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.