Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche Versilon™ 2001 | Ø innen: 1.6 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schläuche Versilon™ 2001 | Ø innen: 1.6 mm
Schläuche Versilon™ 2001 | Ø innen: 1.6 mm
Artikel-Nr.:
     163-6206669
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     AE300003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Versilonä 2001
Transparent, flexibel, Shore A 69. Peristaltische Pumpenschläuche für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkator, Gas- und Abflussleitungen, Chemikalientransfer und für die Lebensmittel- und Getränkedosierung.

-Temperaturbereich -78 °C bis 57 °C
-Chemische Beständigkeit
-Weichmacher- und ölfrei

Ø innen 1,6 mm
Ø außen 4.8 mm
Wandstärke 1,6 mm
Länge 15,00 m
Shore-Härte 69 A
Min. Temperaturbeständigkeit -78 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 57 °C
Temperaturbeständigkeit -78 ... 57 °C
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pumpenschlauch transparent, universalschlauch, Pumpen,Schlauch, Tygon,Schläuche, Peristaltische,Pumpen,Schläuche, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator, P:Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 55,62*
€ 93,79*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,90*
€ 114,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,79*
€ 111,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,46*
€ 110,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,43*
€ 105,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,59*
€ 93,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 70,73*
€ 84,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 55,62*
€ 66,19
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 3,708* pro Meter)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.