Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstücke | Kern[e]: NS24/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.012 319
9.012 319
9.012 313
Artikel-Nr.:
     163-6204704
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05098003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Kegelschliff-Übergangsstück
Normschliff-Übergangsstück
normschliff übergangsstück
Übergangsstücke
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Von NS-Kern auf Olive Ø 10 mm. Gerade oder gebogen (90°). Mit oder ohne Hahn, Hahn 14,5, Bohrung: 2,5 mm.

Kern[e] NS24/29
Bohrung 3 mm
Form (Glasbau) gebogen
Mit Hahn Ja
Material DURAN®-Rohr
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstücke, Übergangsstück NS und 29, Übergänge, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.