Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser Stärke 1 24 mm Drm. rund


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Deckgläser Stärke 1 24 mm Drm. rund
Deckgläser Stärke 1 24 mm Drm. rund
Artikel-Nr.:
     163-6200747
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     CB00240RA120MNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rund
deckgläser
deckgläser epredia
Deckgläser, rund
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Größen und Stärken auf Anfrage erhältlich.

Ø 24 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0713* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.