| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6200432 Herst.-Nr.: 2200160 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messzylinder, DURAN®, hohe Form, Klasse B, braun graduiert Justiert auf IN. Mit Ausguss und Sechskantfuß, Fehlergrenzen sind besser als in Klasse B gefordert. Beschriftung und Graduierung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe, DIN EN ISO 4788.
Nennvolumen 10 ml Teilung 0,2 ml Toleranz 0,15 ± ml Höhe 140 mm Form hoch Farbe Graduierung braun Mit Ausguss Ja Norm DIN EN ISO 4788 Material Borosilikat |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 6,84* | € 10,95* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 7,19* | € 11,50* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 8,08* | € 13,005* | | | | | | | | 2 | | € 8,50* | ab € 9,87* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|