Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Boro 3.3 hohe Form Klasse A braun graduiert mit Einzelzertifikat | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder Boro 3.3 hohe Form Klasse A braun graduiert mit Einzelzertifikat | Nennvolumen: 1000 ml
Messzylinder Boro 3.3 hohe Form Klasse A braun graduiert mit Einzelzertifikat | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     163-6200217
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     932762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 1000ml hf boro
messzylinder
Messzylinder, Boro 3.3, hohe Form, Klasse A, braun graduiert, mit Einzelzertifikat
-BLAUBRAND® ETERNA
-DIN EN ISO 4788
-DE-M gekennzeichnet
-Hauptpunkte-Ringteilung
-Mit Ausguss und Sechskantfuß
-Justiert auf IN

Nennvolumen 1000 ml
Teilung 10,0 ml
Toleranz ±5 ml
Höhe 465 mm
Form hoch
Farbe Graduierung braun
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 1000 ml, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 69,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.