Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Boro 3.3 hohe Form Klasse A braun graduiert mit Einzelzertifikat | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder Boro 3.3 hohe Form Klasse A braun graduiert mit Einzelzertifikat | Nennvolumen: 500 ml
Messzylinder Boro 3.3 hohe Form Klasse A braun graduiert mit Einzelzertifikat | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-6200216
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     932754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500ml hf
messzylinder 500 ml
Messzylinder, Boro 3.3, hohe Form, Klasse A, braun graduiert, mit Einzelzertifikat
-BLAUBRAND® ETERNA
-DIN EN ISO 4788
-DE-M gekennzeichnet
-Hauptpunkte-Ringteilung
-Mit Ausguss und Sechskantfuß
-Justiert auf IN

Nennvolumen 500 ml
Teilung 5,0 ml
Toleranz ±2.5 ml
Höhe 365 mm
Form hoch
Farbe Graduierung braun
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.