Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterican-Insulin-Kanülen 0,30 x 12 mm gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sterican-Insulin-Kanülen 0,30 x 12 mm gelb
Sterican-Insulin-Kanülen 0,30 x 12 mm gelb
Artikel-Nr.:
     163-6092951
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4656300B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Einmalkanülen Sterican®, Chrom-Nickel-Stahl, zur sanften Insulininjektion
Sterile Einmalkanüle zur Verwendung mit Injekt®- und Omnifix® Insulinspritzen
-Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
-Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
-Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz aus PP
-Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei
-Packung zu 100 Stück

Gauge 30G x 1/2"
Farbe gelb
Länge 12 mm
Material Edelstahl
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle, Einmal,Kanülen, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
317
€ 5,50*
ab € 3,53*
€ 5,86*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 3,37*
€ 6,17*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 8,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0337* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.