Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffelöfen Serie L bis 1100°C mit Klapptür | Typ: L 5/11/B510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.092 769
6.092 769
Artikel-Nr.:
     163-6092769
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     L-055K1ANL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Muffelofen
muffelofen nabertherm
muffelofen
Muffelöfen Serie L, bis 1100 °C, mit Klapptür
Für den täglichen Einsatz im Labor. Modelle mit Klapp- oder Hubtür erhältlich, für Temperaturen von 1100 °C bis 1400 °C. Ausgestattet mit den programmierbaren Controllern B 510 (Mit Touchpanel, 5 Programme mit je 4 Segmenten) oder C 550 (Mit Touchpanel, 10 Programme mit je 20 Segmenten), L 1/12 mit Controller R 7 (Dauerbetrieb).


-Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
-Regelbare Zuluftöffnung in der Tür
-Abluftöffnung in der Ofenrückwand
-Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
-Standardanschluss 230 V 1/N/PE 50/60 Hz
-24 und 40 l mit 400 V 3/N/PE 50/60 Hz


Optional:

-Abzugskamin, Abzugskamin mit Ventilator oder Katalysator
-Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware
-Schutzgasanschluss zum Spülen des Ofens mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen (Kombination mit Abzugskamin, Abzugskamin mit Ventilator oder Katalysator nicht möglich)
-Manuelles oder automatisches Begasungssystem
-Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
-Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht, geschützt und einfach auszuwechseln
-Beheizung von zwei Seiten (drei Seiten bei Innenraumvolumen von 24 und 40 l)
-Die Klapptür kann auch als Ablage genutzt werden

Typ L 5/11/B510
Nennvolumen 5,0 l
Max. Temperatur 1100 °C
Tür Klapptür
Gewicht 30 kg
Abmessung innen (BxTxH) 200 x 170 x 130 mm
Abmessung außen (BxTxH) 385 x 390 x 460 mm
Nennleistung 2400 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V 1/N/PE 50/60 Hz
Breite innen 200 mm
Tiefe innen 170 mm
Höhe innen 130 mm
Breite außen 385 mm
Tiefe außen 390 mm
Höhe außen 460 mm
Weitere Suchbegriffe: Muffelöfen, Laborofen,Muffel, Laboröfen,Muffel, Öfen,Muffel, Trichter schutzgas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.907,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.907,38* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.982,81*
€ 4.739,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.942,25*
€ 4.691,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.757,56*
€ 4.471,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.277,23*
€ 3.899,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.949,51*
€ 3.509,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.907,38*
€ 3.459,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.