Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Injekt® Solo 2-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen Injekt® Solo 2-teilig
Einmalspritzen Injekt® Solo 2-teilig
Artikel-Nr.:
     163-6088819
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9202625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritzen 10 ml
Einmalspritzen Injekt® Solo, 2-teilig
-Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
-Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Silikonölfrei
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 10 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,50 ml
Ansatz Luer-Slip exzentrisch
Steril Nein
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,62*
€ 187,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,11*
€ 173,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,28*
€ 171,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,11*
€ 166,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 126,09*
€ 150,05
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 113,48*
€ 135,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,52*
€ 113,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.