Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen 3-teilig PP steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen 3-teilig PP steril
Einmalspritzen 3-teilig PP steril
Artikel-Nr.:
     163-6087006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 50ml luer-lock
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril
Dreieiteilige Spritze, bestehend aus Zylinder, Kolben und Dichtung. Einzeln steril verpackt.

Nennvolumen 50 ml
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 1 ml
Ansatz Luer-Lock
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 50 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Einmal, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg,Spritzen, Spritze, steril, Spritzen, steril, Einweg-Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,40*
€ 44,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,21*
€ 41,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,37*
€ 36,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.