Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürsten | Für Röhrchen Ø mm: 16 ... 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsbürsten | Für Röhrchen Ø mm: 16 ... 20
Reinigungsbürsten | Für Röhrchen Ø mm: 16 ... 20
Artikel-Nr.:
     163-6803381
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42760010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborbürste
Laborbürsten
Reagenzglas
Reagenzglasbürste
Reinigungsbürsten
Zum Reinigen von Reagenzgläsern.

-Draht verzinkt
-Borsten mit Wollbüschel

Für Röhrchen Ø 16 ... 20 mm
Abmessungen (Ø x H) 20 x 80 mm
Gesamtlänge 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrbürste, Rohrreinigungsbürste, laborbürste 20mm, laborbürsten, rohrbürste 300mm, Gläser,Bürsten, Flaschenbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 1,97*
€ 4,96*
6 Tage
23
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 4,98*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42775051
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.