Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 250:2ml Klasse A DURAN mit Schellbachstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.083 666
6.083 666
Artikel-Nr.:
     163-6082194
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     2220186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder 250 ml
Messzylinder, DURAN®, Klasse A, blau graduiert
Mit Schellbachstreifen zur besseren Ablesbarkeit und exakten Meniskuseinstellung, nach DIN EN ISO 4788. IN justiert.

-Konformitätsbescheinigt
-Mit datierter Chargenkennung
-Hauptpunkte-Ringteilung
-Mit Ausguß
-6-Kant Glasfuß
-Zusätzliche Chargenzertifikate können jederzeit kostenlos unter hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden.

Nennvolumen 250 ml
Teilung 2,0 ml
Toleranz 1 ml
Höhe 335 mm
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Mess,Zylinder, Glas, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 21,93*
€ 28,42*
Lager 163
2
€ 14,90*
ab € 23,01*
€ 29,82*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 24,645*
€ 34,525*
2
€ 8,50*
ab € 31,86*
€ 38,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.