Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraubgläser 10ml 55x20mm DIN 18 kompl.m. weißem SV # C40552000B0B2100SP0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeschraubgläser 10ml 55x20mm DIN 18 kompl.m. weißem SV # C40552000B0B2100SP0
Gewindeschraubgläser 10ml 55x20mm DIN 18 kompl.m. weißem SV # C40552000B0B2100SP0
Artikel-Nr.:
     163-6079036
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90304012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Probengläser mit Schraubdeckel
Aus Kalk-Natron-Glas, mit weißen PE-Kappen, unmontiert.

Nennvolumen 10,0 ml
Gewinde DIN 18
Ø 20,0 mm
Höhe 55,0 mm
Abmessungen (ØxH) 20 x 55 mm
Farbe klar
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewinde-probenfläschchen 10 ml, gewindeflaschen, Flachbodengläser, Probegläschen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Schraubverschlusskappen, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, probegläßer, probeglässer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,31*
€ 61,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,46*
€ 58,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,66*
€ 54,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,27*
€ 36,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.