Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenträger f. 6 Flaschen max.Flaschendurchm. 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.076 356
6.076 356
Artikel-Nr.:
     163-6076356
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0361-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
Flaschenträger
Kunststoffflasche
Flaschenträger, PP
Für 6 Flaschen bis max. Ø 95 mm. Lebensmittelgeeignet.

Anzahl Stellplätze 6
Ø Fach 95 mm
Breite 210 mm
Tiefe 310 mm
Höhe 310 mm
Abmessungen (BxTxH) 210 x 310 x 310 mm
Farbe grau
Material PP
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Plastikflasche, Laborkorb, bürkle flaschenhalter, laborkorb, flaschenträger 6 öffn, Flasche,Träger, Flaschen,Träger, Transportkorb, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11,59*
€ 16,86*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 10,55*
€ 17,57*
€ 8,50*
ab € 14,17*
€ 20,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.