Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Folie 10 m x 45 cm 0,03 mm stark Kurzrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Folie 10 m x 45 cm 0,03 mm stark Kurzrolle
Alu-Folie 10 m x 45 cm 0,03 mm stark Kurzrolle
Artikel-Nr.:
     163-6076351
Hersteller:
     Korff
Herst.-Nr.:
     60060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Alufolie, Kurzrollen im Abreisskarton
Für viele Laboranwendungen geeignet. Widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten und Gasen. Ideal zum Verschließen von Behältern wie Flaschen und Kolben. Gute Wärmeleitfähigkeit, hitzebeständig.

Dicke 30 µm
Breite 450 mm
Länge 10 m
Material Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Labor Alufolie, Labor Aluminiumfolie, labor alufolie, Alumonium, Kunststoffflaschen 350 ml, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.