| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6075864 Herst.-Nr.: 10176 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reagenzglasständer, 18/10 Edelstahldraht Reagenzglasständer aus Edelstahldraht, elektrolytisch poliert.
Für Ø Gefäße 16 mm Anzahl Stellplätze 100 Breite 210 mm Tiefe 210,0 mm Höhe 70 mm Abmessungen (BxTxH) 210 x 210 x 70 mm Material Edelstahl 1.4301 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reagenzglasgestell, probenröhrchengestell edelstahl, reagenzglasgestell, reagenzglasgestell 100 bohrungen, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Reagenzglasständer,Edelstahl, Reagenzglasgestell,Edelstahl, Reagenzglasgestelle,Edelstahl, reagenzglaständer, test tube träger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 37,44* | € 49,92* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 39,62* | € 52,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,62* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|