| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6074138 Herst.-Nr.: 9180109 EAN/GTIN: 4022495132222 |
| |
|
| | |
| Einmalkanülen Sterican®, Chrom-Nickel-Stahl, Dentalbereich -Dünnwand-Kanüle -Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl -Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung -Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen -Farbcodiert nach ISO 6009 -Stumpf 90°
Gauge G 21 Farbe grün Länge 22 mm Ø außen 0.8 mm Anschliff stumpf Steril Ja Verpackung Einzeln verpackt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entnahmekanüle, Entnahmespike, Zuspritzspike, Gefäß-Spülkanüle, Gefäßkanüle, Gefäßspülkanüle, Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, Applikationskanüle, Pastenkanüle für Zylinderampullenspritze, Pastenkanülen, Salbenkanüle für Zylinderampullenspritze, Salbenkanülen, Spülkanüle, einmalkanüle, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,89* | € 7,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,42* | € 8,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,71* | € 10,59* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 6,48* | € 13,04* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,72* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0648* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|