| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6073469 Herst.-Nr.: 704002 EAN/GTIN: 4033378408600 |
| |
|
| | |
| Vierkantflaschen, Natron-Kalk-Glas, beschichtet, braun Die Ethylen-Acrylat-Beschichtung umhüllt die Flasche wie ein schützender Mantel. Geht die Flasche zu Bruch, wird die gefährliche Splitterwirkung erheblich reduziert. Um die Beschichtung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
-Schraubverschluss aus PP -Ausgießring aus PE-LD -Platzsparend durch quadratische Grundfläche -Die maximale Gebrauchstemperatur beträgt 80 °C
Nennvolumen 100 ml Breite 50,0 mm Tiefe 50,0 mm Höhe 125,0 mm Abmessungen (BxTxH) 50 x 50 x 125 mm Gewinde GL 32 Verschlussart Schraubverschluss Material Kalk-Natron-Glas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindegläschen, Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Rechteckflaschen, Vierkantflaschen, rechteckflaschen 100 ml, vierkantflaschen, gewindeflasche gl 32, Gewindeflasche,Kalk-Natron-Glas, Gewindeflaschen,Kalk-Natron-Gla, Dispenser,Flaschen, Flasche,Enghals, Glas, Flaschen,Enghals, Glas, Enghals,Flasche, Glas, Enghals,Flaschen, Glas, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Kalk-Soda-Glas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 8,53* | € 12,48* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 10,37* | € 15,19* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 9,04* | € 16,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|