Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülen Sterican 1,2 x50mm#466712/3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kanülen Sterican 1,2 x50mm#466712/3
Kanülen Sterican 1,2 x50mm#466712/3
Artikel-Nr.:
     163-6070289
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4667123B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Einmalkanülen Sterican®, für spezielle Indikationen
-Dünnwand-Kanüle
-Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
-Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
-Spezial-Facetten-Langschliff
-Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz
-Aus Polypropylen
-Farbcodiert nach ISO 6009
-Packung zu 100 Stück

Gauge 18 x 2"
Farbe pink
Länge 50 mm
Material Edelstahl
Norm ISO 6009
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanülen 1,2x50mm, einmalkanüle, einmalkanülen 1,2mm, Einmal,Kanülen, Spritzen,Einmal, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 4,60*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 3,48*
€ 7,74*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.