| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6070130 Herst.-Nr.: 924100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Atemschutz-Steckfilter für Halbmasken 620 N und 620 S Entsprechend EN 143 / EN 14387, CE zertifiziert. Die Steckfilter werden über eine Filteraufnahme mit der Maske verbunden. Die Filteraufnahme verfügt über den Rundgewindeanschluss nach EN 148-1. Die Partikelfilter bestehen aus einem leichten PE-Gehäuse mit eingearbeitetem Glasfaserfilter. Die besondere Faltung bietet eine große Filterfläche auf engem Raum. Der Vorfilter fängt grobe Farbnebel und Stäube auf, verhindert eine zu schnelle Verschmutzung des Atemfilters und verlängert dadurch dessen Standzeit. Er ist sehr einfach zu wechseln, da er in die Vorkammer der Filteraufnahme eingelegt wird. Er ist schwer entflammbar. Filteraufnahme für Steckfilter bitte separat bestellen.
Typ 40 ASt Filtertyp A1 P3 R D Filteranschluss Steckanschluss Filterart Kombinationsfilter Material Aluminium Norm EN 143 / EN 14387 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kombifilter a1, Filter,Halbmasken, Maske,Filter, Masken,Filter, Gas,Filter, Halb,Masken, Atemschutz, Alumonium |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,19* | ab € 45,84* | € 60,33* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 51,16* | € 82,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,232* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|