Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 10x10 mm Stärke 1


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Deckgläser 10x10 mm Stärke 1
Deckgläser 10x10 mm Stärke 1
Artikel-Nr.:
     163-6056066
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     40990101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 10x10mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, rechteckig, Borosilikatglas D263® M
Hergestellt aus farblosem, chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse gemäß DIN ISO 8255-1, Stärke 1 (0,13 - 0,16 mm).
Verpacked in dicht schließenden Griffschachteln zu 100 Stück.

Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 10,0 mm
Tiefe 10,0 mm
Abmessungen (BxT) 10 x 10 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0276* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.