Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßzylinder 250 ml mit Kunsstoff-Fuß Duran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.054 198
6.054 198
Artikel-Nr.:
     163-6054198
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     2270186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
hirschmann laborgeräte messzylinder...
messzylinder 250 ml
Messzylinder mit Kunststoff-Fuß, DURAN®, Klasse A, blau graduiert
Mit Ausguss, abnehmbarem Kunststoff-Fuß und Schutzring. Blaue Strichteilung, IN justiert, entspricht DIN EN ISO 4788.

Nennvolumen 250 ml
Teilung 2,0 ml
Toleranz 1 ml
Höhe 335 mm
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Volumenmessgerät,Messzylinder, Volumenmessgeräte,Messzylinder, Mess,Zylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 15,78*
€ 20,98*
Lager 163
2
€ 14,90*
ab € 16,53*
€ 21,95*
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 26,295*
2
€ 8,50*
ab € 23,08*
€ 29,68*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
8900186
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.