Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsflasche o. Gewindestutzen HDPE 5 l m.V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsflasche o. Gewindestutzen HDPE 5 l m.V.
Vorratsflasche o. Gewindestutzen HDPE 5 l m.V.
Vorratsflasche o. Gewindestutzen HDPE 5 l m.V.
Vorratsflasche o. Gewindestutzen HDPE 5 l m.V.
Vorratsflasche o. Gewindestutzen HDPE 5 l m.V.
Vorratsflasche o. Gewindestutzen HDPE 5 l m.V.
Vorratsflasche o. Gewindestutzen HDPE 5 l m.V.
Artikel-Nr.:
     163-6053567
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche 5000 ml
enghalsflasche
enghalsflasche hdpe
Vorratsflasche o. Gewindestutzen, PE-HD, 5 l, m.V.
Besonders dickwandige, robuste Vorratsflasche mit stabilem Tragegriff für sicheren Transport und Lagerung. Bedruckt mit blauer Literskala. Das Be-/Entlüftungs-Ventil (Zubehör) lässt Luft in den Behälter eindringen, um ein Vakuum in der Flasche zu vermeiden. Der Kanister kann auch sehr gut als Abklärkanister verwendet werden. Über einen Gewindestutzen kann ein Ablasshahn oder anderes Zubehör mit 3/4" Innengewinde/Überwurfmutter angeschlossen werden. PE-HD
Flaschen-Öffnungs-Durchmesser 50 mm
Weitere Suchbegriffe: HDPE, vakoum, kannister, Kunststoffflaschen 350 ml, Kunststoff-Kanister, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 11 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.