| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6052157 Herst.-Nr.: 300296 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einmalspritzen BD Discarditä II, 2-teilig, PP/PE, steril Durch den glasklaren Spritzenzylinder ist der Spritzeninhalt gut zu erkennen.
-Zweiteilige Spritzen mit Luer-Ansatz -Der Kolben der Spritze gleitet gleichmäßig bis zum vollständigen Ausbringen des Spritzeninhaltes -Kolbenstopp durch Rückhaltering -Leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung für eine genaue Applikation -Dichte geprüft in Übereinstimmung mit ISO 7886-1 -Gut ablesbare, wischfeste Skalenqualität -Spritzenzylinder aus Polypropylen -Kolbenstange aus Polyethylen -Kolbengleitmittel Oleamid -Silikonölfrei -Verpackungseinheiten farbkodiert -Ethylenoxide-sterilisiert -Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei
Bei Druckanwendungen empfehlen wir dreiteilige Spritzen.
Nennvolumen 20 ml Material Spritzenkörper PP Material Kolben PE Teilung 1 ml Ansatz Luer-Slip exzentrisch Steril Ja Norm ISO 7886-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, slicon, BD Plastipak, 5ml Spritzen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,43* | € 14,05* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 9,28* | € 19,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,116* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|