Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaagen SXC IoT-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaagen SXC IoT-Line
Plattformwaagen SXC IoT-Line
Artikel-Nr.:
     163-4711892
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SXC 6K-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Veterinärwaage
Plattformwaagen SXC, IoT-Line
Edelstahl-Plattformwaage, mit bis zu vier Datenschnittstellen und optionalem Alibispeicher, für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie. Das KERN Communication Protocol (KCP) erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer.


-Großes, hinterleuchtetes LCD-Display
-Plattform komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP68
-Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68
-Abmessungen Auswertegerät (B×T×H): 232×150×80 mm

Typ SXC 6K-4
Max. Last 6 kg
Ablesbarkeit 0.0005 kg
Reproduzierbarkeit 0.0005 kg
Linearität ±0,0015 kg
Eichung nicht eichfähig
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 300 x 240 mm
Breite 300 mm
Tiefe 240 mm
Höhe 107 mm
Abmessungen (BxTxH) 300 x 240 x 107 mm
Gewicht 6,0 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 110 ... 240 V
Schutzart (IP) IP 68
Garantie 3 Jahre
Material Gehäuse Edelstahl
Material Wägefläche Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: tierwaage, Plattform,Waage, Laborwaagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 838,40*
€ 986,28*
Lager 163
Frei Haus
ab € 774,87*
€ 1.034,05*
Frei Haus
ab € 1.043,70*
€ 1.118,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,05*
€ 1.230,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,78*
€ 1.208,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,22*
€ 1.178,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,24*
€ 1.040,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 786,81*
€ 936,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,87*
€ 922,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
KUM-06
€ 144,55*
Zubehör
Kern
YKA-02
€ 29,76*
Zubehör
Kern
YKR-01
€ 37,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.