Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Umwälzthermostate CORIO™ CD | Typ: CD-1200FW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Umwälzthermostate CORIO™ CD | Typ: CD-1200FW
Kälte-Umwälzthermostate CORIO™ CD | Typ: CD-1200FW
Artikel-Nr.:
     163-4693940
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9012728.N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostate CORIOä CD
Kälte-Umwälzthermostate eignen sich für interne und externe Standardanwendungen sowie Routinearbeiten in Labor und Industrie.


-Leuchtstarke, weiße, gut sichtbare Anzeige
-Einfache Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
-Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
-USB-Anschluss
-Mehr Nutzraum im Bad durch platzsparende Verdampferschlange
-Edelstahl-Badgefäße inklusive Baddeckel und Ablasshahn
-Abnehmbares Lüftungsgitter
-Kältemaschinen ohne seitliche Belüftungsöffnungen
-Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch-Innendurchmesser 8 und 12 mm inklusive
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
Spezifikationen
Temperaturkonstanz: ± 0,03 °C
Heizleistung: 2 kW
Förderstrom: 15 l/min
Pumpendruck: 0,35 bar

Typ CD-1200FW
Füllvolumen 5 ... 7,5 l
Beschreibung Natürliches Kältemittel R1270
Abmessungen (B x T x H) 330 x 470 x 700 mm
Bad Öffnung 180 x 130 mm
Badtiefe 150 mm
Arbeitstemp.-Bereich -40 ... 150 °C
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 1,25 / 1,1 / 0,63
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Kälte,Umwälzthermostate, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.250,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.250,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.650,00*
€ 11.483,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.556,42*
€ 11.372,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.334,05*
€ 11.107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.250,48*
€ 11.008,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.