Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Umwälzthermostate MAGIO™ MS/MX | Typ: MS-1200F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Umwälzthermostate MAGIO™ MS/MX | Typ: MS-1200F
Kälte-Umwälzthermostate MAGIO™ MS/MX | Typ: MS-1200F
Artikel-Nr.:
     163-4692245
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9032717.N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostate MAGIOä MS/MX
Kälte-Umwälzthermostate für die präzise, zuverlässige Temperierung von anspruchsvollen externen Anwendungen, z.B. in der Grundlagenforschung, bei Materialprüfungen und in technischen Anlagen.


-Hochauflösendes 7"-TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Bedienoberfläche
-Externe Pumpenanschlüsse (M16x1)
-Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
-Stufenlos einstellbare, extrem leistungsstarke Druck- und Saugpumpe
-Externer Pt100-Anschluss
-USB-Schnittstelle
-RS232/RS485-Schnittstelle
-Ethernet-Schnittstelle
-Modbus
-Stakei-Steckbuchsen für Kühlwasser-Magnetventil
-Mediumberührende Teile aus Edelstahl
-Je 2 Schlaucholiven passend für Schlauch-Innendurchmesser 8 und 12 mm inklusive
-Klasse III (FL) nach DIN 12876-1
Temperaturkonstanz: ±0,01 °C
Förderstrom: 16 ... 31 l/min
Förderdruck: 0,24 ... 0,92 bar
Saugdruck: 0,03 ... 0,4 bar
Heizleistung: 2000 W
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 40 °C
Timer: 0 ... 99 h 59 min
Netzanschluss: 200 ... 230 V / 50 ... 60 Hz

Typ MS-1200F
Füllvolumen 5 ... 7,5 l
Beschreibung Natürliches Kältemittel R1270
Abmessungen (B x T x H) 330 x 470 x 700 mm
Bad Öffnung 180 x 130 mm
Badtiefe 150 mm
Temperaturbereich -50 ... 200 °C
Gewicht 44,0 kg
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 1,26 / 1,11 / 0,64
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat julabo, umwälzthermostat, Thermostat,Kälte, Thermostate,Kälte, Thermostat,Umwälz, Thermostate,Umwälz, Kälte,Umwälzthermostate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 9.903,35*
€ 10.281,59*
Frei Haus
ab € 10.023,56*
€ 10.402,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.281,59*
€ 12.235,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.191,14*
€ 12.127,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.976,25*
€ 11.871,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.903,35*
€ 11.784,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.903,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.