Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage PCB IoT-Line | Typ: PCB 10000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage PCB IoT-Line | Typ: PCB 10000-1
Präzisionswaage PCB IoT-Line | Typ: PCB 10000-1
Artikel-Nr.:
     163-4691685
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 10000-1-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,1g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn
Präzisionswaage PCB IoT-Line
Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet. Die KUP Schnittstellenadapter werden nur aufgesteckt, dadurch ist das Nachrüsten von Schnittstellen ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich. Das KERN Communication Protocol (KCP) erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte und Computer.


-Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
-PRE-TARE-Funktion
-Rezepturfunktion
-Wiegen mit Toleranzbereich
-Frei programmierbare Wägeeinheit
-Anti-Schock System
-AUTO-OFF Funktion
-Batteriebetrieb möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)


Lieferumfang:
Präzisionwaage, Arbeitsschutzhaube

Typ PCB 10000-1
Max. Last 10000 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,1 g
Linearität ±0,3 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 150 x 170 mm
Mit Windschutz Nein
Breite 163 mm
Tiefe 245 mm
Höhe 79 mm
Abmessungen (BxTxH) 163 x 245 x 79 mm
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,07*
€ 370,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,11*
€ 366,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 229,72*
€ 273,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.