Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschieberpumpe RZ 6 zweistufig Paket 3 | Typ: RZ 6 + FO + VS 16 + VACUU·VIEW extended


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschieberpumpe RZ 6 zweistufig Paket 3 | Typ: RZ 6 + FO + VS 16 + VACUU·VIEW extended
Drehschieberpumpe RZ 6 zweistufig Paket 3 | Typ: RZ 6 + FO + VS 16 + VACUU·VIEW extended
Artikel-Nr.:
     163-4691560
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20798160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
vacuubrand drehschieberpumpe
Drehschieberpumpe RZ 6, zweistufig, Paket 3
Die leistungsstarken Drehschieberpumpen sind ideal für Anwendungen in Labor und Betrieb, die ein sehr gutes Endvakuum bei mittlerem bis erhöhtem Gasdurchsatz benötigen. Typische Anwendungen sind Gefriertrocknung, Feinvakuumdestillation und Trockenschränke.


-Hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
-Hohe Wasserdampfverträglichkeit durch wirksamen Gasballast
-Sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
-Vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
-Lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
-Einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Lieferumfang: Drehschieberpumpe, Auspuff-Filter FO, Absperrventil VS 16, Vakuum-Messgerät VACUU·VIEW extended, Bedienungsanleitung

Typ RZ 6 + FO + VS 16 + VACUU·VIEW extended
Förderleistung (50/60 Hz) 95 / 113,27 l / min
Endvakuum 0,002 mbar
Anzahl Stufen 2
Geräuschpegel 50 db(A)
Breite 230 mm
Tiefe 420 mm
Höhe 240 mm
Abmessungen (BxTxH) 230 x 420 x 240 mm
Gewicht 17,8 kg
Nennleistung 180 W
Steckertyp CEE
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 ... 60 Hz
Schutzart (IP) IP 40
Weitere Suchbegriffe: drehschieber-vakuumpumpen, vakoum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.218,52*
€ 3.508,77*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.371,50*
€ 3.669,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.669,78*
€ 4.367,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.617,46*
€ 4.304,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.474,12*
€ 4.134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.409,07*
€ 4.056,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.371,50*
€ 4.012,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.371,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.