Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmikroskop-Set OZL mit C-Mount-Kamera | Typ: OZL 466C825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalmikroskop-Set OZL mit C-Mount-Kamera | Typ: OZL 466C825
Digitalmikroskop-Set OZL mit C-Mount-Kamera | Typ: OZL 466C825
Artikel-Nr.:
     163-4691120
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OZL 466C825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Digitalmikroskop-Set OZL, mit C-Mount-Kamera
Das Set ist die digitale Komplettlösung, mit Zoomfunktion, für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore.


-Optisches System: Greenough-Optik
-Dioptrienausgleich beidseitig
-Ständer (464, 466): Säule
-Stander (468): mechanisch
-Beleuchtung: 3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)


Lieferumfang:
Stereo-Zoom-Mikroskop, Kamera, C-Mount Adapter, Staubschutzhaube, Augenmuscheln, Betriebsanleitung

Typ OZL 466C825
Tubus Trinokular
Objektiv-System Zoom
Vergrößerung Okulare HWF 10x/ 20 mm
Vergrößerung Objektive 0,7x ... 4,5x
Neigungswinkel Tubus 45°
Min. Augenabstand 55 mm
Max. Augenabstand 75 mm
Augenabstand 55 ... 75 mm
Lichttyp LED
Auflösung Kamera 5 MP
Sensor CMOS 1/2,5"
Breite 300 mm
Schnittstellen USB 2.0 (6,8 ... 55 FPS)
Tiefe 240 mm
Höhe 420 mm
Abmessungen (BxTxH) 300 x 240 x 420 mm
Gewicht 5,0 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V/50 Hz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 899,40*
€ 979,54*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 805,74*
€ 981,85*
Frei Haus
ab € 981,48*
€ 1.072,41*
Lager 163
Frei Haus
ab € 745,89*
€ 1.122,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,00*
€ 1.143,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,53*
€ 1.335,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,67*
€ 1.326,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,84*
€ 1.289,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,73*
€ 1.138,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 861,07*
€ 1.024,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,77*
€ 986,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 745,89*
€ 887,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 745,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 454,03*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 71,81*
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 96,80*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 711,97*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 105,36*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 778,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.