Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipetten mit völligem Ablauf AR-glas® Klasse AS blau graduiert Typ 2 | Nennvolumen: 0.5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messpipetten mit völligem Ablauf AR-glas® Klasse AS blau graduiert Typ 2 | Nennvolumen: 0.5 ml
Messpipetten mit völligem Ablauf AR-glas® Klasse AS blau graduiert Typ 2 | Nennvolumen: 0.5 ml
Artikel-Nr.:
     163-4689247
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27816 VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipette 10 ml
messpipetten brand
Messpipetten mit völligem Ablauf, AR-glas®, Klasse AS, blau graduiert, Typ 2
Alle BLAUBRAND® Messpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.


-Typ 2 (Nennvolumen oben)
-DIN EN ISO 835
-DE-M gekennzeichnet
-Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emaillfarbe
-Justiert auf EX
-Wartezeit 5 sek.

Nennvolumen 0,5 ml
Teilung 0,010 ml
Toleranz 0,006 ± ml
Länge 360 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Farbe Graduierung blau
Genauigkeitsklasse AS
Messpipettentyp Typ 2
Mit Wattestopfende Nein
Weitere Suchbegriffe: messpipette, Mess,Pipetten, Pipette,Mess, Pipetten,Mess, Volumenmessgerät,Messpipetten, Volumenmessgeräte,Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Glaspipetten, messpippete, 702208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 3,6775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,30*
€ 95,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,97*
€ 90,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,88*
€ 86,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,15*
€ 76,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,90*
€ 74,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 56,61*
€ 67,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 50,94*
€ 60,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.