Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette mit teilweisem Ablauf AR-glas® Klasse AS blau graduiert Typ 1 | Nennvolumen: 1.0 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messpipette mit teilweisem Ablauf AR-glas® Klasse AS blau graduiert Typ 1 | Nennvolumen: 1.0 ml
Messpipette mit teilweisem Ablauf AR-glas® Klasse AS blau graduiert Typ 1 | Nennvolumen: 1.0 ml
Artikel-Nr.:
     163-4689015
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27722 VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
messpipette 1ml klasse as
messpipetten brand
Messpipette mit teilweisem Ablauf, AR-glas®, Klasse AS, blau graduiert, Typ 1
Alle BLAUBRAND® Messpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung geliefert. Auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.


-Typ 1 (Nullpunkt oben)
-DIN EN ISO 835
-DE-M gekennzeichnet
-Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emaillfarbe
-Justiert auf EX
-Wartezeit 5 sek.

Nennvolumen 1,0 ml
Teilung 0,010 ml
Toleranz 0,007 ml
Länge 360 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Farbe Graduierung blau
Genauigkeitsklasse AS
Messpipettentyp Typ 1
Norm DIN EN ISO 835
Mit Wattestopfende Nein
Weitere Suchbegriffe: messpipette 1 ml, Mess,Pipetten, Pipette,Mess, Pipetten,Mess, Volumenmessgerät,Messpipetten, Volumenmessgeräte,Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Glaspipetten, messpippete, 702208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,8975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,65*
€ 75,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,55*
€ 74,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,36*
€ 68,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,61*
€ 60,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,40*
€ 58,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 44,46*
€ 52,91
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.