Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messpipette mit völligem Ablauf AR-Glas® Klasse B braun graduiert Typ 3 | Nennvolumen: 5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Messpipette mit völligem Ablauf AR-Glas® Klasse B braun graduiert Typ 3 | Nennvolumen: 5 ml
Messpipette mit völligem Ablauf AR-Glas® Klasse B braun graduiert Typ 3 | Nennvolumen: 5 ml
Artikel-Nr.:
     163-4688825
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     27076 VE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messpipette
Wattestopfpipette
meßpipette 5: 0,1 ml
messpipetten brand
Messpipette mit völligem Ablauf, AR-Glas®, Klasse B, braun graduiert, Typ 3
-SILBERBRAND ETERNA
-DIN EN ISO 835
-Typ 3 (Nullpunkt oben)
-Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe
-Justiert auf EX

Nennvolumen 5,0 ml
Teilung 0,100 ml
Toleranz 0,05 ml
Länge 360 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Farbe Graduierung braun
Genauigkeitsklasse B
Messpipettentyp Typ 3
Norm DIN EN ISO 835
Mit Wattestopfende Ja
Weitere Suchbegriffe: messpipetten klasse b, Mess,Pipetten, Pipette,Mess, Pipetten,Mess, Volumenmessgerät,Messpipetten, Volumenmessgeräte,Messpipetten, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Glaspipetten, messpippete, 702208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,2675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,39*
€ 59,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,80*
€ 59,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,75*
€ 47,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,99*
€ 46,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,57*
€ 37,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,21*
€ 32,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.