Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivierungsschrank für Objektträger | Anzahl Objektträger: 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4688549
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     E43/12GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger
objektträger 76x26mm
objektträger
objektträger 76x26
Archivierungsschrank für Objektträger
Schrank mit 14 Schubladen für die Lagerung von Objektträgern. Für 6000 Objektträger mit einer Größe von 76 x 26 mm.

Anzahl Objektträger 6000
Farbe grün
Breite 480 mm
Tiefe 480 mm
Höhe 140 mm
Abmessungen (BxTxH) 480 x 480 x 140 mm
Breite Objektträger 76 mm
Tiefe Objektträger 26 mm
Objektträger (BxT) 76 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 260,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,09*
€ 355,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.