Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter SHARPSAFE® Öffnung für Nadeltypen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Entsorgungsbehälter SHARPSAFE® Öffnung für Nadeltypen
Entsorgungsbehälter SHARPSAFE® Öffnung für Nadeltypen
Artikel-Nr.:
     163-4688136
Hersteller:
     Hospidex
Herst.-Nr.:
     SHA-51731610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®, Öffnung für Nadeltypen
SHARPSAFE® der 5. GENERATION mit deutlicher Reduzierung der Kohlenstoffbilanz
Für jeden Verwendungszweck gibt es einen passenden Sharpsafe-Behälter.


-Langlebige Lösungen zur Verhütung von Stichverletzungen
-Verfügbare Zertifikate: EN ISO 23907-1:2019/Kitemark/ADR UN 3291
-Hergestellt aus recyceltem Material
-Einfache 4-Klick-Montagel
-Halbtransparenter Deckel zur Einhaltung der Füllgrenze
-Einhändig verwendbar durch Zubehöre und Befestigungssyteme
-Breite Öffnungen für die Entsorgung von großen Gegenständen
-Abkopplungsmöglichkeiten für alle Nadeltypen sowie Insulinpens und Skalpellklingen
-Öffnung mit integrierter Sicherheitsklappe für zusätzlichen Schutz
-2 Verschlusspositionen: provisorisch und endgültig
-Maximaler Füllstand deutlich sichtbar durch eine schwarze Linie auf dem Deckel
-Sicherheitsabstand zwischen Behälteröffnung und deutlicher Markierungslinie des maximalen Füllstands
-Beschriftung auf einem in den Behälter eingeschmolzenen Etikett, das sich weder durch Feuchtigkeit noch durch Autoklavieren löst
-Hinweise auf dem Etikett in verschiedenen Sprachen (siehe Tabelle)
-Der leere und offene Behälter ist autoklavierbar bis 134 °C für 18 Minuten
-Taschenbehälter montiert
-Mit Öffnung für Nadeltypen und Insulinpens

Nennvolumen 0,2 l
Füllvolumen 0,17 l
Breite 39 mm
Tiefe 79 mm
Höhe 146 mm
Abmessungen (BxTxH) 39 x 79 x 146 mm
Breite Öffnung 20 mm
Tiefe Öffnung 25 mm
Öffnung (BxT) 20 x 25 mm
Aufdruck Sprachen FR/NL
Farbe dunkelgrau
Autoklavierbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,4636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 344,42*
€ 409,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 341,24*
€ 406,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 327,94*
€ 390,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 284,35*
€ 338,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 246,36*
€ 293,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.