Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®
Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®
Artikel-Nr.:
     163-4688128
Hersteller:
     Hospidex
Herst.-Nr.:
     SHA-51152610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Entsorgungsbehälter SHARPSAFE®
SHARPSAFE® der 5. GENERATION mit deutlicher Reduzierung der Kohlenstoffbilanz
Für jeden Verwendungszweck gibt es einen passenden Sharpsafe-Behälter.


-Langlebige Lösungen zur Verhütung von Stichverletzungen
-Verfügbare Zertifikate: EN ISO 23907-1:2019/Kitemark/ADR UN 3291
-Hergestellt aus recyceltem Material
-Einfache 4-Klick-Montagel
-Halbtransparenter Deckel zur Einhaltung der Füllgrenze
-Einhändig verwendbar durch Zubehöre und Befestigungssyteme
-Breite Öffnungen für die Entsorgung von großen Gegenständen
-Abkopplungsmöglichkeiten für alle Nadeltypen sowie Insulinpens und Skalpellklingen
-Öffnung mit integrierter Sicherheitsklappe für zusätzlichen Schutz
-2 Verschlusspositionen: provisorisch und endgültig
-Maximaler Füllstand deutlich sichtbar durch eine schwarze Linie auf dem Deckel
-Sicherheitsabstand zwischen Behälteröffnung und deutlicher Markierungslinie des maximalen Füllstands
-Beschriftung auf einem in den Behälter eingeschmolzenen Etikett, das sich weder durch Feuchtigkeit noch durch Autoklavieren löst
-Hinweise auf dem Etikett in verschiedenen Sprachen (siehe Tabelle)
-Der leere und offene Behälter ist autoklavierbar bis 134 °C für 18 Minuten
-Breite Öffnungen für die Entsorgung von großen Gegenständen
-Abkopplungsmöglichkeiten für alle Nadeltypen sowie Insulinpens und Skalpellklingen

Nennvolumen 13,0 l
Füllvolumen 10,32 l
Breite 195 mm
Tiefe 292 mm
Höhe 353 mm
Abmessungen (BxTxH) 195 x 292 x 353 mm
Breite Öffnung 65 mm
Tiefe Öffnung 210 mm
Öffnung (BxT) 65 x 210 mm
Aufdruck Sprachen FR/NL
Beschriftungsfeld einseitig
Farbe dunkelgrau
Autoklavierbar Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.