| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4688124 Herst.-Nr.: SHA-50502610 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Entsorgungsbehälter SHARPSAFE® SHARPSAFE® der 5. GENERATION mit deutlicher Reduzierung der Kohlenstoffbilanz Für jeden Verwendungszweck gibt es einen passenden Sharpsafe-Behälter.
-Langlebige Lösungen zur Verhütung von Stichverletzungen -Verfügbare Zertifikate: EN ISO 23907-1:2019/Kitemark/ADR UN 3291 -Hergestellt aus recyceltem Material -Einfache 4-Klick-Montagel -Halbtransparenter Deckel zur Einhaltung der Füllgrenze -Einhändig verwendbar durch Zubehöre und Befestigungssyteme -Breite Öffnungen für die Entsorgung von großen Gegenständen -Abkopplungsmöglichkeiten für alle Nadeltypen sowie Insulinpens und Skalpellklingen -Öffnung mit integrierter Sicherheitsklappe für zusätzlichen Schutz -2 Verschlusspositionen: provisorisch und endgültig -Maximaler Füllstand deutlich sichtbar durch eine schwarze Linie auf dem Deckel -Sicherheitsabstand zwischen Behälteröffnung und deutlicher Markierungslinie des maximalen Füllstands -Beschriftung auf einem in den Behälter eingeschmolzenen Etikett, das sich weder durch Feuchtigkeit noch durch Autoklavieren löst -Hinweise auf dem Etikett in verschiedenen Sprachen (siehe Tabelle) -Der leere und offene Behälter ist autoklavierbar bis 134 °C für 18 Minuten -Breite Öffnungen für die Entsorgung von großen Gegenständen -Abkopplungsmöglichkeiten für alle Nadeltypen sowie Insulinpens und Skalpellklingen
Nennvolumen 1,8 l Füllvolumen 1,45 l Breite 114 mm Tiefe 124 mm Höhe 220 mm Abmessungen (BxTxH) 114 x 124 x 220 mm Breite Öffnung 53 mm Tiefe Öffnung 57 mm Öffnung (BxT) 53 x 57 mm Aufdruck Sprachen FR/NL Beschriftungsfeld einseitig Farbe dunkelgrau Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter 1,8l, abwurf behälter, Müllentsorgung, behältre |
| | |
| |