Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 500-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 500-2
Präzisionswaagen EFS | Typ: EFS 500-2
Artikel-Nr.:
     163-4687508
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFS 500-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Schulwaage
präzisionswaage 0,01g
schulwaage
  • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet
  • Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
  • Besonders flache Bauweise
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
  • Der praktische Batteriebetrieb mittels handelsüblicher Batterien sorgt für große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc.
  • Abmessungen der Platte: 134 x 127 mm
Typ: EFS 500-2
Max. Last: 500 g
Ablesbarkeit: 0,01 g
Reproduzierbarkeit: 0,01 g
Linearität: ±0,03 g
Wägefläche (BxT): 134 x 127 mm
Art Hilfsenergie: Batterie
Weitere Suchbegriffe: präzisionswaage kern&sohn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 73,20*
€ 100,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 107,99*
Lager 163
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 116,21*
€ 8,50*
ab € 100,20*
€ 122,68*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 94,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.